Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K, 1144mm 77213083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-23152371
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77213083
EAN/GTIN:
     4251433934691
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K, 1144mm 77213083

LED-Pendel-Profilleuchte direkt, schwarz, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17,9 W, Lichtstrom: 1.430 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 309,54*
€ 309,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,45*
€ 321,71*
€ 8,50*
ab € 276,21*
€ 325,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,61*
€ 332,46*
Frei Haus
ab € 285,29*
€ 335,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,46*
€ 395,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,28*
€ 390,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003083
ab € 234,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023083
ab € 259,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003084
ab € 233,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023084
ab € 259,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023088
ab € 394,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213693
ab € 271,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223083
ab € 271,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223693
ab € 273,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233693
ab € 309,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243083
ab € 298,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333083
ab € 373,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223084
ab € 273,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223694
ab € 273,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233694
ab € 311,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243084
ab € 298,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.