Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K, 1144mm 77243083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-33152309
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77243083
EAN/GTIN:
     4251433934974
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K, 1144mm 77243083

LED-Pendel-Profilleuchte direkt, schwarz, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31,4 W, Lichtstrom: 2.430 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 338,34*
€ 338,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,82*
€ 347,75*
€ 8,50*
ab € 302,66*
€ 352,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 304,98*
€ 356,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 307,83*
€ 359,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,03*
€ 422,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,86*
€ 408,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,65*
€ 398,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033083
ab € 248,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033084
ab € 259,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213083
ab € 273,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213693
ab € 271,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223693
ab € 273,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233693
ab € 309,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213084
ab € 271,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223694
ab € 273,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233084
ab € 310,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233694
ab € 311,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.