Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte 4000K, 1144mm 77233694


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-43152391
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77233694
EAN/GTIN:
     4251433934899
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte 4000K, 1144mm 77233694

LED-Pendel-Profilleuchte direkt, silber, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17,9 W, Lichtstrom: 1.620 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 352,74*
€ 352,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 309,88*
€ 370,19*
€ 8,50*
ab € 315,85*
€ 375,00*
Frei Haus
ab € 322,41*
€ 382,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 325,34*
€ 385,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,94*
€ 459,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,44*
€ 456,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,62*
€ 436,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,21*
€ 416,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,34*
€ 387,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77113694
ab € 202,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77133698
ab € 375,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023693
ab € 261,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213083
ab € 273,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223083
ab € 273,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223693
ab € 272,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243083
ab € 298,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213084
ab € 271,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223084
ab € 272,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223694
ab € 273,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233084
ab € 310,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243084
ab € 298,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.