Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbau-Profil P33-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbau-Profil P33-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
Bodeneinbau-Profil P33-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
Bodeneinbau-Profil P33-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-53652260
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53652260
EAN/GTIN:
     4251433912323
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Bodeneinbau-Profil P33-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 4405,8∕ 4402,5 cm
  • Material: Aluminium
  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Profil
  • Artikelnummer: BRUM-53652260
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,20*
€ 21,20*
€ 5,46*
ab € 18,66*
€ 25,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 18,72*
€ 25,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,02*
€ 26,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,12*
€ 26,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53001000
ab € 1,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53062260
ab € 1,46*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53401070
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.