Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bluetooth Dimmer CASAMBI DEBT14-144 PWM4, Einbau, 12-24V, max. 144W, CASAMBI / Ausgang PWM, 1-Kanal DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bluetooth Dimmer CASAMBI DEBT14-144 PWM4, Einbau, 12-24V, max. 144W, CASAMBI / Ausgang PWM, 1-Kanal DIM
LED Bluetooth Dimmer CASAMBI DEBT14-144 PWM4, Einbau, 12-24V, max. 144W, CASAMBI / Ausgang PWM, 1-Kanal DIM
Artikel-Nr.:
     911-ARD-800387
Hersteller:
     ARDITI
Herst.-Nr.:
     ARD-800387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter

LED Bluetooth Dimmer CASAMBI DEBT14-144 PWM4, Einbau, 12-24V, max. 144W, CASAMBI / Ausgang PWM, 1-Kanal DIM

  • Marke: Arditi
  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth, PWM Pulsweitenmodulation
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Max. Strombelastbarkeit: 6 A
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bluetooth Dimmer
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: ARD-800387
  • Schutzklasse: 3
  • Reichweite: Bluetooth: max. 30 Meter
  • Sensorik: CASAMBI Bluetooth
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Stromaufnahme: max. 6 A
  • Betriebsspannung: 12 / 24 V=
  • Größe: Abmessungen-L∕ B∕ H: 7,26∕ 3∕ 1,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Tc (°C): 75 °C
  • Umgebungstemperatur: -20 … +45 °C
  • Niedervolt Konstanspannungs-LED-Dimmer zur kabellosen Smart-Bedienung von Beleuchtungs-Artikeln.
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Größe: Bohrlochabstand oben-L: 6,46 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Vielseitig nutzbar und konfigurierbar mit CASAMBI App
  • Zubehör: Fernbedienung excl
  • 1 Kanal-Dimmung
  • Zubehör: Smart Device excl
  • Max. Ausgangsleistung:
    - @12V DC: max. 72W
    - @24V DC: max. 144W
  • Zubehör: Antenne incl
  • PWM-Dimmungs-Frequenz: 10 MHz
  • Zubehör: Empfänger incl
  • Kein Gateway benötigt (optionale Einrichtung möglich)!
  • Zubehör: Konverter incl
  • Bluetooth-Dimmer mit integrierter Antenne.
  • Zubehör: Bluetooth Modul incl
  • Funksignal: 2,4 … 2,483 GHz (4 dBm)
  • Konfiguriert für parallel angeschlosse LEDs.
  • PWM-Frequenz: ca. 400Hz
  • Auch steuerbar über Netzschalter oder Wandschalter RWBT Xpress und RW...EBT
  • Hinweis: Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 57,24*
€ 57,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 52,42*
€ 68,19*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARDITI
ARD-808912
ab € 92,78*
Zubehör
ARDITI
ARD-808913
ab € 92,85*
Zubehör
ARDITI
ARD-808929
ab € 83,87*
Zubehör
ARDITI
ARD-808933
ab € 146,84*
Zubehör
ARDITI
ARD-808550
ab € 333,91*
Zubehör
ARDITI
ARD-808563
ab € 448,28*
Zubehör
ARDITI
ARD-808566
ab € 407,92*
Zubehör
ARDITI
ARD-808948
ab € 98,35*
Zubehör
ARDITI
ARD-808557
ab € 406,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.