Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI Gateway CASAMBI GWLBT2N, Einbau, 12-24V DC, max. 422W, Eingang DALI + Taster / Ausgang CASAMBI, 4-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI Gateway CASAMBI GWLBT2N, Einbau, 12-24V DC, max. 422W, Eingang DALI + Taster / Ausgang CASAMBI, 4-Kanal
DALI Gateway CASAMBI GWLBT2N, Einbau, 12-24V DC, max. 422W, Eingang DALI + Taster / Ausgang CASAMBI, 4-Kanal
DALI Gateway CASAMBI GWLBT2N, Einbau, 12-24V DC, max. 422W, Eingang DALI + Taster / Ausgang CASAMBI, 4-Kanal
Artikel-Nr.:
     440-ARD-808948
Hersteller:
     ARDITI
Herst.-Nr.:
     ARD-808948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
SmartHome Gateway
smarthome gateway

DALI Gateway CASAMBI GWLBT2N, Einbau, 12-24V DC, max. 422W, Eingang DALI + Taster / Ausgang CASAMBI, 4-Kanal

  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth, DALI, Push-Dimmer
  • Marke: Arditi
  • 4-Kanal-Dimmer mit Steuerungs-Eingängen für DALI-Automatisierungs-Steuerungen und Licht-Taster.
  • Umgebungstemperatur: -20 … +40 °C
  • Tc (°C): 85 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sensorik: DALI / CASAMBI Bluetooth
  • Reichweite: max. 30 Meter im Raum
  • Produktart: Gateway
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Klemme
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,3∕ 6,2∕ 2,7 cm
  • Betriebsspannung: 12-48 V=
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: ARD-808948
  • Betrieb mit ungefährlicher Niedervolt-Spannung (12-48V DC, SELV).
  • Zubehör: Controller incl
  • Zur Steuerung von LED-Bändern und anderen Modulen für konstante Spannung.
  • Funk-Signal: Bluetooth 4.0 lite @ Smart-Geräte
  • Max. Ausgangsleistung bei 12V DC: 52 W je Kanal (Gesamt 211W)
  • Max. Ausgangsleistung bei 24V DC: 105 W je Kanal (Gesamt 422W)
  • Vielseitig nutzbar und konfigurierbar mit CASAMBI App.
  • Flackern vermeiden: PWM-Frequenz in 8 Stufen per App einstellbar: 122...976Hz
  • Nutzung der vollen Leistung durch (-) Kanal-Kopplung
  • Steckkontakte für optimale, zeitsparende Vormontage.
  • Gateway wird nicht benötigt (optionale Einrichtung möglich).
  • 4 Kanäle konfigurierbar durch Profilauswahl:
    : -TunableWhite
    : -RGBW
    : -1, 2 und 4 unabhängige Kanäle)
  • Hinweis: Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
  • Hinweis: Wird geliefert mit Klemmen für DIN-Tragschiene.
    Bei Einbau in Schaltschränken ist mit verminderter Funk-Erreichbarkeit zu rechnen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 108,75*
€ 108,75*
€ 8,50*
ab € 98,48*
€ 124,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARDITI
ARD-800686
ab € 44,97*
Zubehör
ARDITI
ARD-800681
ab € 45,29*
Zubehör
ARDITI
ARD-808828
ab € 106,27*
Zubehör
ARDITI
ARD-801590
ab € 50,60*
Zubehör
ARDITI
ARD-808899
ab € 83,82*
Zubehör
ARDITI
ARD-800666
ab € 47,56*
Zubehör
ARDITI
ARD-800661
ab € 47,62*
Zubehör
ARDITI
ARD-800665
ab € 46,06*
Zubehör
ARDITI
ARD-800670
ab € 47,90*
Zubehör
ARDITI
ARD-800382
ab € 52,47*
Zubehör
ARDITI
ARD-800386
ab € 52,48*
Zubehör
ARDITI
ARD-800381
ab € 52,62*
Zubehör
ARDITI
ARD-808885
ab € 67,15*
Zubehör
ARDITI
ARD-808685
ab € 61,47*
Zubehör
ARDITI
ARD-801570
ab € 51,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.