Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Typ Nr. 0773 mit Gravur „POST“ und Zeitungshalter, Edelstahl / Aluminium anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Typ Nr. 0773 mit Gravur „POST“ und Zeitungshalter, Edelstahl / Aluminium anthrazit
Briefkasten Typ Nr. 0773 mit Gravur „POST“ und Zeitungshalter, Edelstahl / Aluminium anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ALB-690773
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690773
EAN/GTIN:
     4007235907735
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten silber
briefkasten

Briefkasten Typ Nr. 0773 mit Gravur „POST“ und Zeitungshalter, Edelstahl / Aluminium anthrazit

  • Artikelnummer: ALB-690773
  • Zubehör: veredeltes Stahlschloss mit 2 Schlüsseln incl
  • Größe: B∕ H∕ T: 32,5∕ 43∕ 9 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: rostfreier Stahl
  • Marke: albert
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Aufputz-Montage
  • Zubehör: Montagematerial incl
  • Größe: Einwurföffnung-B∕ T: 28∕ 4 cm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten 445x325x160 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 189,88*
€ 189,88*
Frei Haus
ab € 169,88*
€ 205,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,34*
€ 206,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,84*
€ 207,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 171,48*
€ 208,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.