Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Edelstahl/anthrazit 690773


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Edelstahl/anthrazit 690773
Briefkasten Edelstahl/anthrazit 690773
Artikel-Nr.:
     3517I-18713264
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690773
EAN/GTIN:
     4007235907735
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten silber
briefkasten

Briefkasten Edelstahl/anthrazit 690773

Albert-Briefkasten 690773 aus Edelstahl und Aluminium, mit integrierter Zeitungsrolle, Frontklappe aus Edelstahl mit verspiegeltem Schriftzug "
Post "
Korpus aus Aluminium, schwarz lackiert Briefeinwurf von oben und Briefentnahme von vorn. Abmessung: 430 x 325 x 90 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Koppelbar:
nein
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Briefkästen:
1
Anzahl der Modulplätze:
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
325 mm
Gesamthöhe:
430 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: briefkasten 445x325x160 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 189,88*
€ 189,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,67*
€ 204,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,26*
€ 205,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,28*
€ 206,33*
€ 8,50*
ab € 170,77*
€ 207,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.