Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Typ Nr. 0770, mit Zeitungshalter (rückseitig flach), 50 x 36 x 14.5cm, Briefeinwurf von vorn, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Typ Nr. 0770, mit Zeitungshalter (rückseitig flach), 50 x 36 x 14.5cm, Briefeinwurf von vorn, Edelstahl
Briefkasten Typ Nr. 0770, mit Zeitungshalter (rückseitig flach), 50 x 36 x 14.5cm, Briefeinwurf von vorn, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-ALB-690770
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690770
EAN/GTIN:
     4007235907704
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten silber
briefkasten

Briefkasten Typ Nr. 0770, mit Zeitungshalter (rückseitig flach), 50 x 36 x 14.5cm, Briefeinwurf von vorn, Edelstahl

  • Artikelnummer: ALB-690770
  • Zubehör: veredeltes Stahlschloss mit 2 Schlüsseln incl
  • Größe: B∕ H∕ T: 36∕ 50∕ 14,5 cm
  • Aufputz-Montage
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl rostfrei
  • Marke: albert
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Zubehör: Montagematerial incl
  • Größe: Einwurföffnung-B∕ T: 30∕ 4,5 cm
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mit Briefkastenständer als Standbriefkasten nutzbar.
Weitere Suchbegriffe: briefkasten 360x360x100mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 268,25*
€ 268,25*
Frei Haus
ab € 237,94*
€ 289,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,33*
€ 290,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,60*
€ 291,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 242,85*
€ 292,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,66*
€ 333,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690768
ab € 174,39*
Zubehör
Gebr. Albert
690769
ab € 155,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.