Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Typ Nr. 0770, mit Zeitungshalter (rückseitig flach), 50 x 36 x 14.5cm, Briefeinwurf von vorn, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Typ Nr. 0770, mit Zeitungshalter (rückseitig flach), 50 x 36 x 14.5cm, Briefeinwurf von vorn, Edelstahl
Briefkasten Typ Nr. 0770, mit Zeitungshalter (rückseitig flach), 50 x 36 x 14.5cm, Briefeinwurf von vorn, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690770
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690770
EAN/GTIN:
     4007235907704
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten silber
briefkasten

Briefkasten Typ Nr. 0770, mit Zeitungshalter (rückseitig flach), 50 x 36 x 14.5cm, Briefeinwurf von vorn, Edelstahl

  • Artikelnummer: ALB-690770
  • Zubehör: veredeltes Stahlschloss mit 2 Schlüsseln incl
  • Größe: B∕ H∕ T: 36∕ 50∕ 14,5 cm
  • Aufputz-Montage
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl rostfrei
  • Marke: albert
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Zubehör: Montagematerial incl
  • Größe: Einwurföffnung-B∕ T: 30∕ 4,5 cm
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mit Briefkastenständer als Standbriefkasten nutzbar.
Weitere Suchbegriffe: briefkasten 360x360x100mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 268,25*
€ 268,25*
Frei Haus
ab € 238,60*
€ 286,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 240,09*
€ 287,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,88*
€ 288,49*
Frei Haus
ab € 241,97*
€ 289,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690768
ab € 175,15*
Zubehör
Gebr. Albert
690769
ab € 155,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.