Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiummast Typ Nr. 0014, für Kugelaufsatzleuchten, Höhe 300cm, zylindrisch Ø11cm / 6cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiummast Typ Nr. 0014, für Kugelaufsatzleuchten, Höhe 300cm, zylindrisch Ø11cm / 6cm, schwarz
Aluminiummast Typ Nr. 0014, für Kugelaufsatzleuchten, Höhe 300cm, zylindrisch Ø11cm / 6cm, schwarz
Aluminiummast Typ Nr. 0014, für Kugelaufsatzleuchten, Höhe 300cm, zylindrisch Ø11cm / 6cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ALB-690014
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690014
EAN/GTIN:
     4007235900149
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast 3m zylindrisch
lichtmast
lichtmast 3 m

Aluminiummast Typ Nr. 0014, für Kugelaufsatzleuchten, Höhe 300cm, zylindrisch Ø11cm / 6cm, schwarz

  • Artikelnummer: ALB-690014
  • Zubehör: Fußplatte incl
  • Lichtpunkthöhe 300cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Mast-Ø∕ H: 11∕ 300 cm
  • Farbe: schwarz
  • Marke: albert
  • Form Leuchte: rund
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Boden
  • Zubehör: Inspektionsklappe incl
  • Größe: Mastzopfdurchmesser-Ø: 6 cm
  • Größe: Durchmesser Fußende-Ø: 12,4 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 627,50*
€ 627,50*
€ 65,00*
ab € 557,20*
€ 635,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 562,65*
€ 636,22*
Lager 911
Frei Haus
ab € 566,52*
€ 642,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 583,48*
€ 663,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,72*
€ 764,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,05*
€ 754,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,47*
€ 734,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,30*
€ 714,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,52*
€ 674,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690012
ab € 463,54*
Ähnlich
Gebr. Albert
690013
ab € 510,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.