Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast alu Lph 3,0m schwarz 690014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiummast Typ Nr. 0014, für Kugelaufsatzleuchten, Höhe 300cm, zylindrisch Ø11cm / 6cm, schwarz
Aluminiummast Typ Nr. 0014, für Kugelaufsatzleuchten, Höhe 300cm, zylindrisch Ø11cm / 6cm, schwarz
Aluminiummast Typ Nr. 0014, für Kugelaufsatzleuchten, Höhe 300cm, zylindrisch Ø11cm / 6cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-78713135
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690014
EAN/GTIN:
     4007235900149
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast 3m zylindrisch
lichtmast
lichtmast 3 m

Lichtmast alu Lph 3,0m schwarz 690014

Albert-Alumast für Kugelaufsatzleuchten 690014\nzylindrisch, d 110 mit Mastzopf aus Aluminium und Aluminiumguß. Farbe: schwarz, 3000 mm über Flur, Mastzopfdurchmesser 60 Befestigungssockel d 300 für Dreischraubenmontage auf einem Fundament oder dem Erdeinbausockel Typ Nr. 690011.Mit Tür und C-Schiene für Kabelübergangskasten 690036.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
220 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 627,50*
€ 627,50*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 559,92*
€ 645,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 561,98*
€ 645,77*
Frei Haus
ab € 566,46*
€ 651,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 583,86*
€ 671,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,24*
€ 767,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,05*
€ 748,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,28*
€ 728,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,86*
€ 707,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,92*
€ 666,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690012
ab € 463,85*
Ähnlich
Gebr. Albert
690013
ab € 511,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.