Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast sw 2000mm D60mm 690012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmast sw 2000mm D60mm 690012
Lichtmast sw 2000mm D60mm 690012
Artikel-Nr.:
     3518I-58758758
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690012
EAN/GTIN:
     4007235900125
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast alu
lichtmast
zylindrisch lichtmast

Lichtmast sw 2000mm D60mm 690012

Albert-Alumast für Kugelaufsatzleuchten 690012\nzylindrisch, d 110 mit Mastzopf aus Aluminium und Aluminiumguß. Farbe: schwarz Masthöhe 2000 mm über Flur, Mastzopfdurchmesser 60 Befestigungssockel d 220 fürDreischraubenmontage auf einem Fundament oder dem Erdeinbausockel Typ Nr. 690011.Mit Tür und C-Schiene für Kabelübergangskasten 690036.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
220 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 520,88*
€ 520,88*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 465,77*
€ 541,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 463,85*
€ 542,51*
€ 8,50*
ab € 472,43*
€ 548,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 485,99*
€ 567,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,92*
€ 644,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,30*
€ 621,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,44*
€ 605,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,85*
€ 587,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,77*
€ 554,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690014
ab € 559,92*
Ähnlich
Gebr. Albert
690013
ab € 511,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.