Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte Landhausstil Typ Nr. 4137, IP23, Höhe 146cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Weiß-Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte Landhausstil Typ Nr. 4137, IP23, Höhe 146cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Weiß-Gold
Wegeleuchte Landhausstil Typ Nr. 4137, IP23, Höhe 146cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Weiß-Gold
Artikel-Nr.:
     911-ALB-674137
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-674137
EAN/GTIN:
     4007235741377
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Wegeleuchte Landhausstil Typ Nr. 4137, IP23, Höhe 146cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Weiß-Gold

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-674137
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 26∕ 146∕ 26 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 23
  • Farbe: weiß-gold
  • Dimmbar: nein
  • IP23: Abgedeckt und regengeschützt.
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 19,5 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,97*
€ 275,90*
€ 5,95*
ab € 235,85*
€ 276,48*
Frei Haus
ab € 237,30*
€ 278,53*
€ 8,50*
ab € 279,00*
€ 279,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 251,92*
€ 295,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,45*
€ 351,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,35*
€ 347,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 18,97*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,38*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.