Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte weiß-gold 674137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte weiß-gold 674137
Wegeleuchte weiß-gold 674137
Artikel-Nr.:
     3517A-68713099
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     674137
EAN/GTIN:
     4007235741377
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung für Leuchtmittel

Wegeleuchte weiß-gold 674137

Albert-Mastleuchte 674137\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klaren Glasscheiben. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E 27.Mit Mast, anschlußfertig zur Montage auf ein Fundament oder dem Erdeingrabsockel 690010.Farbe: weiß- IP 23 - Schutzklasse : d 255 x 1460 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,30*
€ 276,00*
€ 5,95*
ab € 235,96*
€ 276,51*
Frei Haus
ab € 236,48*
€ 278,31*
€ 8,50*
ab € 279,00*
€ 279,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 243,88*
€ 285,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,77*
€ 324,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 23,76*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,44*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.