Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte 1-flammig Typ Nr. 2032, Höhe 180cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte 1-flammig Typ Nr. 2032, Höhe 180cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz
Mastleuchte 1-flammig Typ Nr. 2032, Höhe 180cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ALB-662032
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662032
EAN/GTIN:
     4007235620320
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte 1-flammig Typ Nr. 2032, Höhe 180cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-662032
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 26∕ 210 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: rund, Doppelkegel
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 1500 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 293,38*
€ 293,38*
Frei Haus
ab € 254,73*
€ 299,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 255,53*
€ 300,02*
Frei Haus
ab € 258,27*
€ 301,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 265,05*
€ 308,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,35*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.