Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte 1flg. sw 75W E27 662032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte 1flg. sw 75W E27 662032
Mastleuchte 1flg. sw 75W E27 662032
Artikel-Nr.:
     3517I-41056554
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662032
EAN/GTIN:
     4007235620320
Suchbegriffe:
Straßen- und Platzleuchte
Leuchtenkopf
Leuchte
Außenleuchte

Mastleuchte 1flg. sw 75W E27 662032

Albert-Mastleuchte 662032 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27.Mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeingrabsockel Typ Nr. 690010.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 260 x 1800 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,68*
€ 369,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,74*
Zubehör
Gebr. Albert
90750100
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.