Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Typ Nr. 0556, IP44, Höhe 38cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas-Zylinder, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Typ Nr. 0556, IP44, Höhe 38cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas-Zylinder, Schwarz matt
Sockelleuchte Typ Nr. 0556, IP44, Höhe 38cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas-Zylinder, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-660556
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660556
EAN/GTIN:
     4007235605563
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Sockelleuchte Typ Nr. 0556, IP44, Höhe 38cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas-Zylinder, Schwarz matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-660556
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 38∕ 12 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: schwarz matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtenfuß-B∕ T: 15∕ 15 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 188,84*
€ 225,41*
€ 8,50*
ab € 225,88*
€ 225,88*
Frei Haus
ab € 188,46*
€ 226,08*
Frei Haus
ab € 193,45*
€ 232,54*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 203,03*
€ 243,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,35*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.