Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleuchte 75W E27 sw Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung 660556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podestleuchte 75W E27 sw Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung
Podestleuchte 75W E27 sw Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung
Artikel-Nr.:
     262-C677E98
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     660556
EAN/GTIN:
     4007235605563
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung
Podestleuchte 75W E27 sw Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung 660556
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
75 - 75 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 225,88*
€ 225,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,38*
€ 226,92*
Frei Haus
ab € 188,94*
€ 227,65*
Frei Haus
ab € 193,67*
€ 234,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 197,15*
€ 238,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,35*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.