Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilerleuchte sw 75W E27 660556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfeilerleuchte sw 75W E27 660556
Pfeilerleuchte sw 75W E27 660556
Artikel-Nr.:
     3517I-21055200
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     660556
EAN/GTIN:
     4007235605563
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung für Leuchtmittel

Pfeilerleuchte sw 75W E27 660556

Albert-Sockelleuchte 660556\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Glühlampe A60 75W, Fassung E27.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : schwarz Abmessung: 150 x 150 x 380 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 225,88*
€ 225,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,91*
€ 233,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 196,33*
€ 234,51*
€ 5,95*
ab € 194,81*
€ 235,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,29*
€ 240,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.