Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte Landhausstil Typ Nr. 4137, IP23, Höhe 146cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte Landhausstil Typ Nr. 4137, IP23, Höhe 146cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz-Silber
Wegeleuchte Landhausstil Typ Nr. 4137, IP23, Höhe 146cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz-Silber
Artikel-Nr.:
     911-ALB-604137
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-604137
EAN/GTIN:
     4007235041378
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Wegeleuchte Landhausstil Typ Nr. 4137, IP23, Höhe 146cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz-Silber

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 23
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: ALB-604137
  • IP23: Abgedeckt und regengeschützt.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: B∕ H∕ T: 26∕ 146∕ 26 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 19,5 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 279,00*
€ 279,00*
Frei Haus
ab € 236,58*
€ 281,94*
€ 5,95*
ab € 236,86*
€ 282,48*
Frei Haus
ab € 238,60*
€ 284,48*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 251,11*
€ 297,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,29*
€ 346,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,08*
€ 330,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.