Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte 1flg. sw-si 75W E27 604137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte 1flg. sw-si 75W E27 604137
Mastleuchte 1flg. sw-si 75W E27 604137
Artikel-Nr.:
     3517B-88758689
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     604137
EAN/GTIN:
     4007235041378
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Mastleuchte 1flg. sw-si 75W E27 604137

Albert-Mastleuchte 604137\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klaren Glasscheiben. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E 27.Mit Mast, anschlußfertig zur Montage auf ein Fundament oder dem Erdeingrabsockel 690010.Farbe: schwarz- IP 23 - Schutzklasse : d 255 x 1460 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 279,00*
€ 279,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,97*
€ 281,94*
€ 5,95*
ab € 238,80*
€ 282,48*
Frei Haus
ab € 240,77*
€ 284,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 244,37*
€ 288,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.