Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte Landhausstil 4-flammig Typ Nr. 2056, Höhe 248cm, 4x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte Landhausstil 4-flammig Typ Nr. 2056, Höhe 248cm, 4x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz-Silber
Mastleuchte Landhausstil 4-flammig Typ Nr. 2056, Höhe 248cm, 4x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz-Silber
Artikel-Nr.:
     911-ALB-602056
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-602056
EAN/GTIN:
     4007235020564
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte Landhausstil 4-flammig Typ Nr. 2056, Höhe 248cm, 4x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz-Silber

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 23
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: ALB-602056
  • IP23: Abgedeckt und regengeschützt.
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 78∕ 248 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 23 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 1000 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 817,23*
€ 897,52*
€ 5,95*
ab € 813,67*
€ 898,08*
Frei Haus
ab € 823,80*
€ 906,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 858,36*
€ 946,89*
Lager 911
Frei Haus
ab € 873,36*
€ 965,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,44*
€ 1.148,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,43*
€ 1.145,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,36*
€ 1.111,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,61*
€ 1.083,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,36*
€ 1.039,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 19,00*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,36*
Zubehör
Albert
690011
ab € 67,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.