Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte sw-si 602056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte sw-si 602056
Mastleuchte sw-si 602056
Artikel-Nr.:
     6012-18713715
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     602056
EAN/GTIN:
     4007235020564
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte sw-si 602056

Albert-Mastleuchte 602056 - 4 flammig - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss mit klarem Glas. Eingerichtet für je 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27.Mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeingrabsockel Typ Nr. 690011.Farbe: schwarz- IP 23 - Schutzklasse : 780 x 2480 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, mastleuchte albert, straßenbeleuchtung, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 814,77*
€ 896,68*
€ 5,95*
ab € 819,43*
€ 897,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 826,20*
€ 905,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 856,34*
€ 945,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 876,44*
€ 959,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,61*
€ 1.077,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,69*
€ 1.069,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,56*
€ 1.035,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,55*
€ 1.010,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,20*
€ 983,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 18,95*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,36*
Zubehör
Albert
690011
ab € 67,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.