Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Mastleuchte 4-flammig Typ Nr. 2051 mit Kugel Ø 25cm, IP44, Höhe 233cm, 3x E27, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Mastleuchte 4-flammig Typ Nr. 2051 mit Kugel Ø 25cm, IP44, Höhe 233cm, 3x E27, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz-Silber
Outdoor Mastleuchte 4-flammig Typ Nr. 2051 mit Kugel Ø 25cm, IP44, Höhe 233cm, 3x E27, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz-Silber
Artikel-Nr.:
     911-ALB-602051
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-602051
EAN/GTIN:
     4007235020519
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Outdoor Mastleuchte 4-flammig Typ Nr. 2051 mit Kugel Ø 25cm, IP44, Höhe 233cm, 3x E27, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz-Silber

  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmitteltyp: HV-Halogenlampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Leuchtenmast incl
  • Artikelnummer: ALB-602051
  • Mastzopf-Aufsatz-Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 75∕ 233 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: Montageplatte incl
  • Größe: Kugelschirm je-Ø: 25 cm
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 23 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.012,26*
€ 1.117,86*
€ 5,95*
ab € 1.011,31*
€ 1.118,43*
Frei Haus
ab € 1.014,90*
€ 1.129,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.035,21*
€ 1.144,29*
Lager 911
Frei Haus
ab € 1.063,32*
€ 1.182,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,34*
€ 1.406,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,03*
€ 1.391,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,12*
€ 1.340,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,01*
€ 1.306,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,32*
€ 1.265,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.