| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98713704 Herst.-Nr.: 602051 EAN/GTIN: 4007235020519 |
| |
|
| | |
| Mastleuchte sw-si 602051 Albert-Mastleuchte 602051 - vierflammig -\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glaskugel d 250 für je 1 x A60 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690011.Farbe: schwarz- IP 44 - Schutzklasse : d 750 x 2480 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | HV-Halogenlampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Montageart: | Aufsatz | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 4 | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | lackiert | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, mastleuchte albert, straßenbeleuchtung, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.006,16* | € 1.101,03* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.004,98* | € 1.101,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.015,63* | € 1.111,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.036,79* | € 1.126,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.064,12* | € 1.158,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|