Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervolt-Außenstrahler NAUTILUS, IP67 IK03, 12V AC, GX5.3 / QR-C51 max. 35W, inkl. 150 cm Kabel (offen), Edelstahl 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Niedervolt-Außenstrahler NAUTILUS, IP67 IK03, 12V AC, GX5.3 / QR-C51 max. 35W, inkl. 150 cm Kabel (offen), Edelstahl 304
Niedervolt-Außenstrahler NAUTILUS, IP67 IK03, 12V AC, GX5.3 / QR-C51 max. 35W, inkl. 150 cm Kabel (offen), Edelstahl 304
Niedervolt-Außenstrahler NAUTILUS, IP67 IK03, 12V AC, GX5.3 / QR-C51 max. 35W, inkl. 150 cm Kabel (offen), Edelstahl 304
Artikel-Nr.:
     911-229090
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229090
EAN/GTIN:
     4024163090421
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler

Niedervolt-Außenstrahler NAUTILUS, IP67 IK03, 12V AC, GX5.3 / QR-C51 max. 35W, inkl. 150 cm Kabel (offen), Edelstahl 304

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Material: Edelstahl
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 12∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 360 °
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: GX5.3 QR-C51, max. 35W, 12V AC (max. Ø / L: 5 / 4,5cm)
  • Lampentyp: Stiftsockel-Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP67
  • Gewicht: 0,822 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: edelstahl
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Artikelnummer: 229090
  • Zubehör: Transformator excl
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: offenes Kabelende
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenstrahler
  • Schutzklasse: 3
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Bewährter, robuster Niedervolt-Außenstrahler aus der Serie NAUTILUS.
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Glas
  • Risikoarmer Betrieb mit 12V AC Niederspannung.
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Für dein Einsatz an Wand, Decke oder dem Boden im Außen- und Innenbereich.
  • Allseitig IP67 geschützt gegen das Eindringen von Strahlwasser und Fremdkörpern. Zeitweiliger Schutz vor Untertauchen des Strahlers. IK03 Schutz vor Vandalismus und unbeabsichtigten Stößen..
  • Gehäuse aus witterungsfestem Edelstahl 304 und Glas.
  • Mit vormontierter Montageplatte und offenem Kabelende.
  • Für wechselbare GX5.3 Stiftsockel-Reflektorlampen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Reflektorlampen. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Weitere Artikel der Serie NAUTILUS erhältlich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 36,65*
€ 49,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,91*
€ 53,13*
€ 8,50*
ab € 53,40*
€ 53,40*
€ 5,46*
ab € 42,92*
€ 57,15*
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 58,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
1001574
ab € 14,46*
Zubehör
Philips
1001575
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.