Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPA CONE 100, Outdoor Stehleuchte, IP55, E27 max. 24W, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALPA CONE 100, Outdoor Stehleuchte, IP55, E27 max. 24W, Anthrazit
ALPA CONE 100, Outdoor Stehleuchte, IP55, E27 max. 24W, Anthrazit
ALPA CONE 100, Outdoor Stehleuchte, IP55, E27 max. 24W, Anthrazit
ALPA CONE 100, Outdoor Stehleuchte, IP55, E27 max. 24W, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-228925
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228925
EAN/GTIN:
     4024163107884
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorscha...

ALPA CONE 100, Outdoor Stehleuchte, IP55, E27 max. 24W, Anthrazit

  • Marke: SLV
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Material: Aluminium
  • Farbe: grau
  • Größe: Ø∕ H: 16∕ 108 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: EnergySaver bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm 24W max.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Gewicht: 1,45 kg
  • Einsatzbereich: Boden
  • Schutzklasse: 2
  • Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft eignet sich die Verbindungsbox (229262).
  • Zubehör: Schrauben excl
  • Artikelnummer: 228925
  • IP-Schutzart: IP55
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 78,78*
€ 97,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,04*
€ 105,61*
€ 5,46*
ab € 92,63*
€ 112,74*
€ 8,50*
ab € 114,60*
€ 114,60*
Frei Haus
ab € 96,10*
€ 116,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228712
ab € 26,36*
Zubehör
SLV
228722
ab € 23,85*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.