Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18786770 Herst.-Nr.: 228925 EAN/GTIN: 4024163107884 |
| |
|
| | |
| Pollerleuchte steingrau 228925 Die aus Aluminium gefertigte Standleuchte ALPA CONE 100 gibt Ihr Licht über einen opalen, Leuchtenkopf aus PC ab. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Als optionales Zubehör für die verfügbaren Farb- sowie Größenversionen sind Erdspieß, Betonanker-Set, Stockschrauben-Set sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischen Anschluss im runden Leuchtenschaft verfügbar. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Lichtsensor: | nein | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Fußplatte: | ja | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchten slv, Leuchte, Außenleuchte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 78,78* | € 97,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,04* | € 105,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 92,63* | € 112,74* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 114,60* | € 114,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,10* | € 116,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|