Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 228925 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 228925 Außenbeleuchtung E27
SLV 228925 Außenbeleuchtung E27
SLV 228925 Außenbeleuchtung E27
SLV 228925 Außenbeleuchtung E27
SLV 228925 Außenbeleuchtung E27
SLV 228925 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325212
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorscha...
Die aus Aluminium gefertigte Standleuchte ALPA CONE 100 gibt Ihr Licht über einen opalen, Leuchtenkopf aus PC ab. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Als optionales Zubehör für die verfügbaren Farb- sowie GröГџenversionen sind ErdspieГџ, Betonanker-Set, Stockschrauben-Set sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischen Anschluss im runden Leuchtenschaft verfügbar. Der Anschluss erfolgt jeweils an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1080 mm
Gewicht
1710 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
24 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228712
ab € 26,36*
Zubehör
SLV
228722
ab € 23,85*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.