Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP68 Verbinder-Box, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IP68 Verbinder-Box, 3-polig
IP68 Verbinder-Box, 3-polig
IP68 Verbinder-Box, 3-polig
IP68 Verbinder-Box, 3-polig
IP68 Verbinder-Box, 3-polig
Artikel-Nr.:
     911-228726
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228726
EAN/GTIN:
     4024163136327
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

IP68 Verbinder-Box, 3-polig

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 6,4∕ 3 cm
  • Betriebsspannung: 500 V
  • Produktart: Verbindungsbox
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: 228726
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Kabeldurchmesser: 6-11 mm
  • Schutzklasse: 2
  • Konstantstrom: 17,5 A
  • IP-Schutzart: IP68
  • Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68.
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,91*
€ 20,95*
€ 8,50*
ab € 21,60*
€ 21,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 22,63*
€ 5,00*
ab € 16,64*
€ 23,14*
€ 3,90*
ab € 18,81*
€ 25,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006379
ab € 40,77*
Zubehör
SLV
1006380
ab € 62,69*
Zubehör
SLV
1006388
ab € 123,44*
Zubehör
SLV
1006387
ab € 115,12*
Zubehör
SLV
232294
ab € 68,74*
Zubehör
SLV
232295
ab € 68,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.