Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Quadrasyl 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Quadrasyl 75
SLV Quadrasyl 75
SLV Quadrasyl 75
SLV Quadrasyl 75
SLV Quadrasyl 75
SLV Quadrasyl 75
SLV Quadrasyl 75
SLV Quadrasyl 75
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78326840
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampen mit Stecksockel
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Quadratische Standleuchte QUADRASYL 75 gefertigt aus lackierten Aluminium. Durch die Schutzart IP44 für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in zwei Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Optional ist eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im Leuchtenschaft verfügbar. Zur einfachen Montage ist im Lieferumfang ein Betonanker-Set enthalten. Die QUADRASYL Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - A++
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
3280 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Gesamtleistung
11 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005272
€ 6,90*
Zubehör
SLV
1005271
€ 6,90*
Zubehör
SLV
1005269
€ 6,90*
Zubehör
SLV
228726
€ 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.