Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für EASYTEC II Flexverbinder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für EASYTEC II Flexverbinder, schwarz
Zubehör für EASYTEC II Flexverbinder, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-184300
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     184300
EAN/GTIN:
     4024163165211
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
stromschienen-verbinder flexibel

Zubehör für EASYTEC II Flexverbinder, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 184300
  • Farbe: schwarz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H: 21,5∕ 3∕ 4 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Material: Aluminium
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Produktart: Flexverbinder
  • Material: Gummi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,72*
€ 19,72*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,69*
€ 26,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 29,50*
€ 41,17*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
184010
ab € 25,37*
Ähnlich
SLV
184030
ab € 7,85*
Ähnlich
SLV
184170
ab € 7,81*
Ähnlich
SLV
184004
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.