Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für 2-Phasen Stromschiene EASYTEC II® - Deckenabhängung, 10cm, starr, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für 2-Phasen Stromschiene EASYTEC II® - Deckenabhängung, 10cm, starr, Silbergrau
Zubehör für 2-Phasen Stromschiene EASYTEC II® - Deckenabhängung, 10cm, starr, Silbergrau
Zubehör für 2-Phasen Stromschiene EASYTEC II® - Deckenabhängung, 10cm, starr, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-184042
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     184042
EAN/GTIN:
     4024163087834
Suchbegriffe:
Stromschienen Deckenabhängung

Zubehör für 2-Phasen Stromschiene EASYTEC II® - Deckenabhängung, 10cm, starr, Silbergrau

  • Artikelnummer: 184042
  • Zubehör: Schiene excl
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 10 cm
  • Marke: SLV
  • Produktart: 2-Phasen Deckenabhängung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Farbe: silbergrau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,31*
€ 8,31*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,96*
€ 11,63*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 15,29*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.