Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASYTEC II® Biegemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EASYTEC II® Biegemaschine
EASYTEC II® Biegemaschine
EASYTEC II® Biegemaschine
EASYTEC II® Biegemaschine
Artikel-Nr.:
     911-184000
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     184000
EAN/GTIN:
     4024163087803
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene
stromschiene

EASYTEC II® Biegemaschine

  • Marke: SLV
  • Für Kreisdurchmesser größer 50 cm
  • Produktart: Biegemaschine
  • Gewicht: 2,9 kg
  • Farbe: beige
  • Artikelnummer: 184000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 80,05*
€ 80,05*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 75,62*
€ 98,16*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.