Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, silbergrau
EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, silbergrau
EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-145994
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145994
EAN/GTIN:
     4024163100182
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Adapter für Pendelleuchten
Pendelleuchtenadapter

EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, silbergrau

  • Größe: L∕ B∕ H: 8∕ 3,3∕ 6,7 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 145994
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Max. Strombelastbarkeit: 10 A
  • Marke: Eutrac
  • SEMCO geprüft(Schweden): ja
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Mit max. 5 kg belastbar.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,22*
€ 11,81*
€ 8,50*
ab € 11,82*
€ 11,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 12,78*
€ 5,00*
ab € 9,12*
€ 13,11*
€ 5,95*
ab € 9,23*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002937
ab € 48,27*
Zubehör
SLV
1002939
ab € 48,15*
Zubehör
SLV
1001531
ab € 50,08*
Zubehör
SLV
1003004
ab € 72,54*
Zubehör
SLV
1003005
ab € 72,40*
Zubehör
SLV
1006395
ab € 72,36*
Zubehör
SLV
1006396
ab € 64,26*
Zubehör
SLV
1003006
ab € 87,09*
Zubehör
SLV
1006397
ab € 86,99*
Zubehör
SLV
1003443
ab € 101,80*
Zubehör
SLV
1006159
ab € 34,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.