Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Strahler ENOLA_C, 11W 3000K 900lm, 55°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Strahler ENOLA_C, 11W 3000K 900lm, 55°, Weiß
1-Phasen LED Strahler ENOLA_C, 11W 3000K 900lm, 55°, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-143951
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143951
EAN/GTIN:
     4024163137447
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

1-Phasen LED Strahler ENOLA_C, 11W 3000K 900lm, 55°, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Form Leuchte: rund
  • EPREL Nr.: 916476
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Nennstrom: 500 mA
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ L: 10∕ 10,5 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 143951
  • Ausstrahlungswinkel: 55 °
  • LED kann mit Hilfe von zusätzlichem Werkzeug ausgetauscht werden.
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Farbe: weiß
  • Drehbereich: 350 °
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Gewicht: 0,66 kg
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 900 lm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Aluminium
  • Zubehör: Dekoring excl
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Größe: H: 14,8 cm
  • Material: Glas
  • Größe: H: 17,3 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Leuchtentyp: Strahler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 73,14*
€ 91,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,24*
€ 98,83*
€ 5,95*
ab € 82,61*
€ 102,57*
€ 8,50*
ab € 106,20*
€ 106,20*
€ 5,46*
ab € 85,47*
€ 106,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,23*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.