Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Silbergrau
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Silbergrau
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Silbergrau
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-143022
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143022
EAN/GTIN:
     4024163092838
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene
stromschiene
stromschiene 1ph

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Silbergrau

  • In den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Silber erhältlich.
  • Steckertyp: Einsteckanschluss
  • Produktart: 1-Phasen Aufbauschiene
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 3,5∕ 1,8 cm
  • Farbe: silbergrau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: 143022
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Aluminium
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,012 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Einspeiser
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
  • Produkt kann mit einer handelsüblichen Metallbügelsäge auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Achten Sie auf einen geraden Schnitt!
  • Leiterquerschnitt: 4mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,32*
€ 37,14*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 27,64*
€ 37,50*
€ 8,50*
ab € 40,20*
€ 40,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 30,06*
€ 40,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,70*
€ 45,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,09*
Zubehör
SLV
1004784
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.