Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Weiß
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Weiß
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Weiß
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-143021
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143021
EAN/GTIN:
     4024163092821
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph weiß
stromschiene
slv stromschiene

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Weiß

  • In den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Silber erhältlich.
  • Steckertyp: Einsteckanschluss
  • Gewicht: 1,012 kg
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 3,5∕ 1,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: 143021
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Produktart: 1-Phasen Aufbauschiene
  • Netzanschluss: Einspeiser
  • Montageart: Aufbau Montage
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
  • Produkt kann mit einer handelsüblichen Metallbügelsäge auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Achten Sie auf einen geraden Schnitt!
  • Leiterquerschnitt: 4mm2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 27,70*
€ 37,23*
€ 18,00*
ab € 28,45*
€ 38,30*
4 Tage
4
€ 69,00*
ab € 30,03*
€ 39,87*
€ 8,50*
ab € 40,20*
€ 40,20*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,80*
€ 43,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,09*
Zubehör
SLV
1004785
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.