Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenhalter COSMIC QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, 2er-Set, GX5.3 max. 35W, schwenkbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lampenhalter COSMIC QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, 2er-Set, GX5.3 max. 35W, schwenkbar, Weiß
Lampenhalter COSMIC QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, 2er-Set, GX5.3 max. 35W, schwenkbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-139091
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139091
EAN/GTIN:
     4024163174343
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Fassung
Fassungen
Halogenfassung

Lampenhalter COSMIC QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, 2er-Set, GX5.3 max. 35W, schwenkbar, Weiß

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: 139091
  • In den Farbvarianten schwarz, weiß und chrom erhältlich.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Halter
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Zubehör: Seilsystem excl
  • Montageart: Systemgebunden
  • Material: Messing
  • Leuchtmitteltyp: Halogen-Reflektor, optional: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: CR-C51
  • Leistungsaufnahme: max. 35 W
  • Kolbenform: QR-C51
  • Gewicht: 0,234 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: B∕ H∕ T: 18,2∕ 3∕ 3,1 cm
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Kompatibler Seilabstand: 15,5 cm.
  • Material: Stahl
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,66*
€ 23,23*
€ 8,50*
ab € 24,15*
€ 24,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 25,06*
€ 5,46*
ab € 19,48*
€ 27,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,35*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
1001574
ab € 14,48*
Zubehör
Philips
1001575
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.