Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilleuchte TELESKOP QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, 21-51cm, GX5.3 max. 20W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilleuchte TELESKOP QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, 21-51cm, GX5.3 max. 20W, Schwarz
Seilleuchte TELESKOP QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, 21-51cm, GX5.3 max. 20W, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-139080
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139080
EAN/GTIN:
     4024163174312
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Seilsysteme 12V

Seilleuchte TELESKOP QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, 21-51cm, GX5.3 max. 20W, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: 139080
  • Montageart: Systemgebunden
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
  • Die von 21 bis 51 cm höhenverstellbare, schwenkbare Leuchte ist auch für kompatible LED-Leuchtmittel geeignet.
  • Zubehör: Seilsystem excl
  • Schutzklasse: 3
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Produktart: Seilleuchte
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 4,5∕ 25,5∕ 1 cm
  • Material: Messing
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: Halogen-Reflektor, optional: LED
  • Leuchtmittel: QR-C51
  • Leistungsaufnahme: max. 20 W
  • Kolbenform: QR-C51
  • Gewicht: 0,067 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück

  • In den Farbvarianten schwarz, weiß und chrom erhältlich.
  • Material: Stahl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Kompatibler Seilabstand: 15,5 cm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,93*
€ 19,83*
€ 8,50*
ab € 20,25*
€ 20,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,09*
€ 21,50*
€ 5,46*
ab € 16,38*
€ 22,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,21*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001574
ab € 15,74*
Zubehör
SLV
1001575
ab € 15,65*
Zubehör
Philips
1001574
ab € 14,48*
Zubehör
Philips
1001575
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.