Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1001575 LED-Lampe 3000 K 5,5 W GU5.3 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1001575 LED-Lampe 3000 K 5,5 W GU5.3 F
SLV 1001575 LED-Lampe 3000 K 5,5 W GU5.3 F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89682069
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
45 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Lichtleistung
460 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Leistungsfaktor
0,8
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
84 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
0.63 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001574
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.