Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte FITU CL, E27 A60, mit R2-Rosette, Weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte FITU CL, E27 A60, mit R2-Rosette, Weinrot
Deckenleuchte FITU CL, E27 A60, mit R2-Rosette, Weinrot
Artikel-Nr.:
     911-132648
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132648
EAN/GTIN:
     4024163169318
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte FITU CL, E27 A60, mit R2-Rosette, Weinrot

  • Marke: SLV
  • In den Farbvarianten Schwarz, Weiß, Chrom, Soft Gold, Weinrot und Farngrün erhältlich.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: 132648
  • Zubehör: Leuchtenschirm excl
  • Gewicht: 0,44 kg
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 10 cm
  • Lampentyp: Deckenleuchte
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikel der MIX & MATCH Serie FITU, zahlreiche stimmige Kombinationen mit weiteren FITU Leuchten möglich.
  • Verwendung mit und ohne Leuchtenschirm möglich.
  • Passend für unterschiedlichste Einsrichtungsstile.
  • Besonders effektvoll mit dekorativen Leuchtmitteln.
  • Geeignet für LED Leuchtmittel.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V~.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,06*
€ 11,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,47*
€ 15,47*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002148
ab € 22,24*
Ähnlich
SLV
1002585
ab € 17,52*
Ähnlich
SLV
1004738
ab € 33,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.