Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002585 Wandbeleuchtung E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002585 Wandbeleuchtung E27 60 W
SLV 1002585 Wandbeleuchtung E27 60 W
SLV 1002585 Wandbeleuchtung E27 60 W
SLV 1002585 Wandbeleuchtung E27 60 W
SLV 1002585 Wandbeleuchtung E27 60 W
SLV 1002585 Wandbeleuchtung E27 60 W
SLV 1002585 Wandbeleuchtung E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329447
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die schwenkbare FITU Wand- und Deckenleuchte aus unserem MIX & MATCH System ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Produktfamilie FITU besticht durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
91 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
330 g
Durchmesser
44 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002148
ab € 22,25*
Ähnlich
SLV
1004738
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.