Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002148 Wandbeleuchtung E27 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002148 Wandbeleuchtung E27 24 W
SLV 1002148 Wandbeleuchtung E27 24 W
SLV 1002148 Wandbeleuchtung E27 24 W
SLV 1002148 Wandbeleuchtung E27 24 W
SLV 1002148 Wandbeleuchtung E27 24 W
SLV 1002148 Wandbeleuchtung E27 24 W
SLV 1002148 Wandbeleuchtung E27 24 W
SLV 1002148 Wandbeleuchtung E27 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329433
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die FITU Wandleuchte aus unserem MIX & MATCH System ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Produktfamilie FITU besticht durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
850 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
24 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005305
ab € 7,92*
Zubehör
SLV
1005268
ab € 5,06*
Zubehör
SLV
1005265
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.