Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip GRAZIA Value, 24V DC, 128 LED/m, 48W 3000K, 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strip GRAZIA Value, 24V DC, 128 LED/m, 48W 3000K, 500cm
LED Strip GRAZIA Value, 24V DC, 128 LED/m, 48W 3000K, 500cm
LED Strip GRAZIA Value, 24V DC, 128 LED/m, 48W 3000K, 500cm
Artikel-Nr.:
     911-1008516
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1008516
EAN/GTIN:
     4024163297035
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip GRAZIA Value, 24V DC, 128 LED/m, 48W 3000K, 500cm

  • EPREL Nr.: 2074695
  • Dimmbar: ja
  • Mit selbstklebender Rückseite.
  • Größe: L∕ B∕ T: 500∕ 0,8∕ 0,14 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Schutzklasse: 3
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Produktart: LED Strip
  • Betriebsspannung: 24
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Netzanschluss: Löten
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Kleberückseite incl
  • Marke: SLV
  • Leistungsaufnahme: 48 W
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Größe: min. Biegeradius-Ø: 3 cm
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 6,25 cm
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Zubehör: Endstück excl
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,31*
€ 62,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,02*
€ 67,73*
€ 8,50*
ab € 68,40*
€ 68,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,35*
€ 78,44*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1008655
€ 36,88*
Zubehör
SLV
1007251
€ 44,44*
Zubehör
SLV
1007255
€ 59,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.