Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip GRAZIA Value, 24V DC, 64 LED/m, 24W 4000K, 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip GRAZIA Value, 24V DC, 64 LED/m, 24W 4000K, 500cm
LED Strip GRAZIA Value, 24V DC, 64 LED/m, 24W 4000K, 500cm
LED Strip GRAZIA Value, 24V DC, 64 LED/m, 24W 4000K, 500cm
Artikel-Nr.:
     911-1008381
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1008381
EAN/GTIN:
     4024163296694
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip GRAZIA Value, 24V DC, 64 LED/m, 24W 4000K, 500cm

  • Dimmbar: ja
  • Gewicht: 0.09 kg
  • EPREL Nr.: 2074693
  • Produktart: LED Strip
  • IP-Schutzart: IP20
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Kleberückseite incl
  • Mit selbstklebender Rückseite.
  • Größe: L∕ B∕ T: 500∕ 0,8∕ 0,14 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Schutzklasse: 3
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Betriebsspannung: 24
  • Netzanschluss: Löten
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Marke: SLV
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Größe: min. Biegeradius-Ø: 3 cm
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 12,5 cm
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Zubehör: Endstück excl
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,34*
€ 31,38*
€ 8,50*
ab € 32,40*
€ 32,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,28*
€ 33,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,62*
€ 39,42*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006336
€ 21,00*
Zubehör
SLV
1008654
€ 31,65*
Zubehör
SLV
1007250
€ 28,60*
Zubehör
SLV
1007254
€ 34,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.