Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-1007241
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007241
EAN/GTIN:
     4024163275378
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte

LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, IP65/IP67 IK10, rund, 27W 3000K 24°, inkl. DALI-Treiber, schwenkbar, befahrbar, edelstahl

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007241
  • Zubehör: Treiber incl
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 27∕ 27∕ 27∕ 21 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Farbe: Edelstahl
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Einbautiefe: 29,5 cm
  • IP-Schutzart: IP65 / IP67
  • Leistungsaufnahme: 27 W
  • Lichtausbeute: 103,333 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2790 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Stromaufnahme: 0,7 A
  • Sekundärspannung: 700 mA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 237,59*
€ 282,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 259,66*
€ 304,94*
Frei Haus
ab € 280,42*
€ 327,71*
€ 8,50*
ab € 347,40*
€ 347,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,68*
€ 357,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,59*
€ 282,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007238
ab € 4,97*
Zubehör
SLV
1007239
ab € 4,97*
Zubehör
SLV
1007240
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.