| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37186805 Herst.-Nr.: 1007241 EAN/GTIN: 4024163275286 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte 3000K, DALI 1007241 Die begehbare DASAR® XL Bodeneinbauleuchte überzeugt auf ganzer Länge: Das linear gestaltete Gehäuse ist mit seiner runden oder eckigen Abdeckung aus Glas und Edelstahl so stabil wie hochwertig zugleich. Dank dem engen Abstrahlwinkel und der warmweißen Lichtfarbtemperatur von 3000 Kelvin ist eine stimmungsvolle und homogene Außenbeleuchtung garantiert. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Werkstoff der Abdeckung: | sonstige | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenbodeneinbaustrahler, Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, led bodeneinbauleuchte 3000 k, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 237,59* | € 282,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 259,66* | € 304,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,42* | € 327,71* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 347,40* | € 347,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 305,68* | € 357,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|