Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 2700K, 1180lm, weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 2700K, 1180lm, weiß/weiß
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 2700K, 1180lm, weiß/weiß
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 2700K, 1180lm, weiß/weiß
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 2700K, 1180lm, weiß/weiß
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 2700K, 1180lm, weiß/weiß
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 2700K, 1180lm, weiß/weiß
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 2700K, 1180lm, weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     911-1006634
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006634
EAN/GTIN:
     4024163271127
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 2700K, 1180lm, weiß/weiß

  • UGR: < 16
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: SLV
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Artikelnummer: 1006634
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Betriebsspannung: 48 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 43,5∕ 2,2∕ 2,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,301 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Lichtausbeute: 84,2857 lm/W
  • Lichtstrom: 1180 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Nennstrom: 0,35 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 82,15*
€ 103,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,95*
€ 110,84*
€ 5,46*
ab € 95,97*
€ 118,62*
€ 8,50*
ab € 119,40*
€ 119,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,41*
€ 129,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006552
ab € 47,26*
Zubehör
SLV
1006544
ab € 34,77*
Zubehör
SLV
1006560
ab € 57,40*
Zubehör
SLV
1006554
ab € 70,41*
Zubehör
SLV
1006546
ab € 54,87*
Zubehör
SLV
1006562
ab € 73,64*
Zubehör
SLV
1006556
ab € 93,99*
Zubehör
SLV
1006548
ab € 74,50*
Zubehör
SLV
1006564
ab € 106,00*
Zubehör
SLV
1006542
ab € 20,27*
Zubehör
SLV
1006550
ab € 24,26*
Zubehör
SLV
1006558
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.